{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Ochelari cu brațe | |
| Disc de nuanțare | verde | |
| Proprietăți disc | UV400; rezistent la zgârieturi; UV400; rezistent la zgârieturi; Rezistent la substanţe chimice; UV400; rezistent la zgârieturi; Rezistent la substanţe chimice; UV400; rezistent la zgârieturi | |
| Proprietăți cadru | Braţe reglabile pe lungime | |
| Rezistență mecanică/termică disc | F; K; N; T | |
| Standard | EN 166 | |
| Grad de transmisie | 16 % | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Denumirea producătorului | uvex i-3 variomatic sv vario | |
| Supraochelari | nu | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Identificare producător cadru | W | |
| Standarde de referință cadru | EN 166 | |
| Rezistență mecanică/termică cadru | F; T | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Tip filtru disc | 2C | |
| Nivel de nuanță disc | 1,2 | |
| Identificare producător disc | W | |
| Clasă optică disc | 1 | |
| Domeniu de utilizare | Condiţii variabile de iluminat | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 9190880 | |
| EAN / GTIN | 4031101578286 | |
| Număr producător | 9190880 | |
| L-Număr | L01660 65 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice