{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | očala z lokom | |
| Zatemnitev stekla | zelena | |
| Lastnosti plošče | UV400; odporno proti praskam; UV400; odporno proti praskam; UV400; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam; UV400; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam | |
| Lastnosti okvirja | nastavljiva dolžina loka | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | K; N; Q; T | |
| Standard | EN 166 | |
| Stopnja transmisije | 16 % | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Oznaka proizvajalca | uvex i-3 variomatic sv vario | |
| Zaščitna nadočala | Ne | |
| Prilagodljivost | standardno | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | Z | |
| Referenčni standardi, okvir | EN 166 | |
| Mehanska/toplotna odpornost, okvir | Q; T | |
| Barva | modra; sive | |
| Vrsta filtra plošče | 2C | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | Z | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Področje uporabe | spremenljivi svetlobni pogoji | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | 9190880 | |
| EAN/GTIN | 4031101578286 | |
| Številka proizvajalca | 9190880 | |
| L-število | L01660 65 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti