Strygebriller uvex i-3 variomatic SV Vario.

Art.-nr.: 9190880
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype stangbriller
Toneskive grøn
Egenskaber, skive UV400; ridsefast; UV400; ridsefast; UV400; kemikaliebestandig; ridsefast; UV400; kemikaliebestandig; ridsefast
Egenskaber, rammer bøjlelængde, justerbar
Mekanisk/termisk modstand, skive F; K; N; T
Standard EN 166
Transmissionsgrad 16 %
Materiale, skive polycarbonat
Producentbetegnelse uvex i-3 variomatic sv vario
Overbriller nej
Pasform normal
Producent, rammer W
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Farve blå; grå
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Brugsområde skiftende lysforhold
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9190880
EAN/GTIN 4031101578286
Producentnummer 9190880
L-nummer L01660 65
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alle mennesker er forskellige. Det er forskellene, der gør os unikke. Et godt produkt skal være designet til en bred vifte af mennesker - især når det drejer sig om sikkerhed. For kun sikkerhedsbriller, der sidder godt, bæres med glæde. Variomatic-teknologien justerer automatisk glassets farvetone til lysforholdene.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Trendy beskyttelsesbrille med tre komponenter og innovative funktioner
  • komplet metalfri
  • Rammefarver: sort, antracit
  • PC-plade i lys grøn

Komfortfunktioner

  • selvtonende brilleglas (uvex supravision variomatic)
  • Blød, justerbar næsebøjle, bløde, skridsikre bøjleender og metalfri bøjlehængsel (trekomponentteknologi) for høj brugerkomfort og forebyggelse af trykmærker

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 170 (UV-beskyttelse)
  • Mærkning: W 166 FT CE – 2-1,2 W 1 FTKN CE
  • pålidelig UV-400-beskyttelse
  • pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Den flertrinsjusterbare bøjle gør det muligt at udføre en individuel tilpasning til enhver ansigtsform
  • Justerbare næsestropper forhindrer farer som følge af, at brillerne glider ned

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex i-3
  • Produkttype: Tempelbriller
  • Mærkning Præfiks Linse: 2C-1,2
  • Transmission: 16% - 83%
  • Materiale, ramme: Syntetisk materiale
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 FT KN CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale, skive: Polycarbonat (PC)