Lunettes à branches uvex i-3 variomatic sv vario.

Réf.: 9190880
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit lunettes
Teinte des verres Vert
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; Résistant aux rayures; UV400; Résistant aux rayures; UV400; résistance aux produits chimiques; Résistant aux rayures; UV400; résistance aux produits chimiques
Caractéristiques cadre longueur des branches réglable
Résistance mécanique / thermique oculaire F; K; N; T
Norme EN 166
Coefficient de transmission 16 %
Matériau disque polycarbonate
Référence fabricant uvex i-3 variomatic sv vario
Surlunettes non
Ajustement normal
Identification du fabricant monture W
Normes de référence monture EN 166
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Couleur bleu; gris
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Domaine d’utilisation eclairage variable
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9190880
EAN / GTIN 4031101578286
Réf. fabricant 9190880
Article hors catalogue L01660 65
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Chaque personne est différente. Ce sont les différences qui nous rendent uniques. Un bon produit doit être conçu pour les personnes les plus diverses - surtout lorsqu’il s’agit de sécurité. Car seules des lunettes de protection bien ajustées sont volontiers portées. La technologie variomatic adapte automatiquement la teinte des vitres aux conditions de luminosité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes de protection tendance à trois composants dotées de fonctionnalités innovantes
  • totalement exempt de métal
  • Couleurs des cadres: noir, anthracite
  • Vitre de PC légèrement verte

Caractéristiques de confort

  • verres photochromiques (uvex supravision variomatic)
  • une bande nasale souple et réglable, des extrémités de branches souples et antidérapantes et une articulation de branche sans métal (technologie à trois composants) pour un confort optimal et pour éviter les points de pression

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 FT CE – 2-1,2 W 1 FTKN CE
  • une protection UV-400 fiable
  • une protection fiable grâce à un ajustement parfait: L’inclinaison de la monture à plusieurs niveaux permet une adaptation personnalisée à chaque forme de visage
  • Les sangles nasales réglables empêchent les risques liés au glissement des lunettes

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex i-3
  • Type de produit: Lunettes
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Transmission: 16% - 83%
  • Matériau châssis: plastique
  • Autre marquage Disque: W 1 FT KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)