Mascherina modellata uvex silv-Air e uvex silv-Air e FFP2

Codice art.: 8787232
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 8787232
EAN / GTIN 4031101949611
Codice del produttore 8787232
Numero-L L01660 109746
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Tutte le maschere della famiglia uvex silv-Air e combinano le nostre tecnologie esclusive con un comfort ottimale e una resistenza respiratoria estremamente bassa.
  • Ciò rende i prodotti adatti a lavori pesanti e a lunghi periodi di utilizzo.
  • Grazie alla superficie filtrante ampliata, i modelli ad alte prestazioni possono essere indossati anche per diversi giorni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Maschera modellabile con filtro antiparticolato dotata di valvole di inspirazione ed espirazione
  • Colore: grigio argento

Caratteristiche di comfort

  • Sistema Climazone ad alte prestazioni a tre camere per garantire un clima piacevole e fresco sotto la maschera
  • Fissaggio con fascia a quattro punti per una vestibilità comoda, personalizzata e sicura della maschera
  • clip nasale integrata e regolabile in modo flessibile
  • Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all’espirazione e limitare l’accumulo di calore e umidità sotto la maschera
  • due filtri aggiuntivi con valvole di inspirazione per una minore resistenza respiratoria e un maggiore comfort grazie a un ricambio d’aria più agevole
  • Tessuto esterno Silv-Air di alta qualità per un’ottima traspirabilità
  • Labbro di tenuta molto morbido e avvolgente per un comfort ottimale e una tenuta affidabile
  • L’incavo sul bordo di tenuta garantisce una tenuta perfetta praticamente con qualsiasi forma del naso
  • Resistenza all’inspirazione inferiore fino al 40% rispetto alle mascherine FFP2 disponibili in commercio

Caratteristiche di sicurezza

  • Mascherina di protezione FFP2 certificata secondo la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Marcatura D (superamento del test sulla polvere di dolomite): ottima respirabilità anche in presenza di forte polverosità
  • Contrassegno R (riutilizzabile): testato in termini di riutilizzabilità e prestazioni anche nel secondo turno di lavoro