Masque-coque uvex silv-Air e uvex silv-Air e FFP2

Réf.: 8787232
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 8787232
EAN / GTIN 4031101949611
Réf. fabricant 8787232
Article hors catalogue L01660 109746
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Toutes les masques de la gamme uvex silv-Air e allient nos technologies uniques à un confort optimal et une résistance respiratoire extrêmement faible.
  • Ces produits sont donc adaptés aux travaux difficiles et à une utilisation prolongée.
  • Grâce à leur surface filtrante agrandie, les modèles haute performance peuvent même être portés pendant plusieurs jours.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • masque moulé avec filtre à particules et soupapes d’inspiration et expiratoires
  • Couleur: gris argenté

Caractéristiques de confort

  • Système Climazone haute performance à trois compartiments pour un climat agréable et frais sous le masque
  • Fixation par bandeau à quatre points pour un maintien confortable, personnalisé et sûr du masque
  • pince-nez intégré et réglable
  • Soupape expiratoire destinée à réduire la résistance à l’expiration et à diminuer la chaleur et l’humidité sous le masque
  • deux filtres supplémentaires équipés de valves d’inspiration pour réduire la résistance respiratoire et offrir un plus grand confort grâce à un renouvellement d’air plus facile
  • Tissu extérieur Silv-Air de haute qualité pour une respirabilité optimale
  • lèvre d’étanchéité périphérique très souple pour un confort optimal et une étanchéité fiable
  • L’encoche au niveau du bord d’étanchéité assure un ajustement parfait, quelle que soit la forme du nez
  • Une résistance à l’inspiration jusqu’à 40 % inférieure à celle des masques FFP2 courants sur le marché

caractéristiques de protection

  • Masque respiratoire FFP2 certifié selon la norme EN 149:2001+A1:2009
  • Marquage « D » (test de résistance à la poussière de dolomite réussi): excellente respirabilité, même en cas de forte présence de poussière
  • Marquage « R » (réutilisable): testé pour sa réutilisabilité et ses performances, même lors de la deuxième équipe