Mască de protecție uvex silv-Air e 7232 FFP2

Cod articol.: 8787232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 8787232
EAN / GTIN 4031101949611
Număr producător 8787232
L-Număr L01660 109746
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Toate măștile din familia uvex silv-Air e combină tehnologiile noastre unice cu un confort la purtare optim și o rezistență extrem de redusă la respirație.
  • Astfel, produsele sunt potrivite pentru lucrări grele și purtare îndelungată.
  • Datorită suprafeței mărite a filtrului, modelele de înaltă performanță pot fi purtate chiar și mai multe zile.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mască de protecție cu filtru de particule, prevăzută cu valve de inspirație și expirație
  • Culoarea: gri-argintiu

Caracteristici de confort

  • Sistem Climazone de înaltă performanță cu trei compartimente, pentru un climat plăcut și răcoros sub mască
  • Sistem de fixare cu patru puncte pentru o fixare confortabilă, personalizată și sigură a măștii
  • clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
  • Supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și a căldurii și umidității sub mască
  • două filtre suplimentare cu valve de inspirație pentru o rezistență la respirație redusă și un confort sporit datorită unui schimb de aer mai ușor
  • material exterior Silv-Air de înaltă calitate, pentru o respirabilitate optimă
  • bordură de etanșare foarte moale, pe toată circumferința, pentru un confort optim la purtare și o etanșare fiabilă
  • Decupajul pentru nas de pe buza de etanșare asigură o etanșare perfectă pentru aproape orice formă a nasului
  • Rezistența la inspirație este cu până la 40% mai mică decât în cazul măștilor FFP2 obișnuite de pe piață

Caracteristici de protecție

  • Mască de protecție respiratorie certificată FFP2 conform standardului EN 149:2001+A1:2009
  • Marcajul D (testul privind praful de dolomită promovat): o capacitate optimă de respirație chiar și în condiții de praf intens
  • Marcaj R (reutilizabil): testat în ceea ce privește reutilizarea și performanța, inclusiv în cea de-a doua tură de lucru