• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Formmaske uvex silv-Air e 7232 FFP2

Artikel-Nr.: 8787232
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8787232
EAN / GTIN 4031101949611
Herstellernummer 8787232
L-Nummer L01660 109746
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • In allen Masken der uvex silv-Air e Familie verbinden unsere einzigartigen Technologien optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigen Atemwiderständen
  • Damit eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und lange Tragedauer
  • Durch die vergrößerte Filteroberfläche können die High-Performance-Modelle sogar über mehrere Tage getragen werden

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • partikelfiltrierende Formmaske mit Ein- und Ausatemventilen
  • Farbe: silbergrau

Komfortmerkmale

  • High-Performance-climazone-System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
  • Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
  • eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
  • zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
  • hochwertiges silv-Air Obermaterial für beste Atemwerte
  • sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
  • Nasenaussparung an der Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform
  • Einatemwiderstand um bis zu 40 Prozent geringer als bei marktüblichen FFP2-Masken

Schutzmerkmale

  • zertifizierte FFP2-Atemschutzmaske nach EN 149:2001+A1:2009
  • D-Kennzeichnung (bestandene Dolomitstaubprüfung): beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen
  • R-Kennzeichnung (wiederverwendbar): getestet auf Wiederverwendbarkeit und Leistungsfähigkeit auch in der zweiten Arbeitsschicht

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit