Mascarilla preformada uvex silv-Air e uvex silv-Air e FFP2

Número de artículo: 8787232
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 8787232
EAN / GTIN 4031101949611
Número del fabricante 8787232
Número L L01660 109746
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Todas las máscaras de la familia uvex silv-Air e combinan nuestras tecnologías únicas con una comodidad de uso óptima y una resistencia respiratoria extremadamente baja.
  • Por lo tanto, los productos son adecuados para trabajos pesados y largos periodos de uso.
  • Gracias a la superficie ampliada del filtro, los modelos de alto rendimiento pueden llevarse puestos incluso durante varios días.

Característica:

Características generales

  • Máscara moldeada con filtro de partículas y válvulas de inhalación y exhalación
  • Color: Gris plateado

Características de confort

  • Sistema Climazone de alto rendimiento con tres cámaras para un ambiente agradable y fresco debajo de la mascarilla
  • Sujeción con banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla
  • clip nasal integrado y ajustable
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y disminuir el calor y la humedad debajo de la mascarilla
  • dos filtros adicionales con válvulas de inhalación que reducen la resistencia respiratoria y aumentan la comodidad al facilitar el intercambio de aire
  • Tejido exterior Silv-Air de alta calidad para una transpirabilidad óptima
  • Labio de sellado muy suave y envolvente para una comodidad de uso óptima y un sellado fiable
  • El hueco para la nariz en el labio de sellado garantiza un ajuste perfecto en prácticamente cualquier forma de nariz
  • La resistencia a la inhalación es hasta un 40 % menor que en las mascarillas FFP2 habituales del mercado

Características de seguridad

  • Máscara de protección respiratoria FFP2 certificada según la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Identificación «D» (superada la prueba de polvo de dolomita): Óptima transpirabilidad, incluso en condiciones de gran acumulación de polvo
  • Identificación «R» (reutilizable): Probado en cuanto a reutilización y rendimiento, incluso en el segundo turno de trabajo