Formmaske uvex silv-Air e 7232 FFP2

Art.-nr.: 8787232
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 8787232
EAN/GTIN 4031101949611
Producentnummer 8787232
L-nummer L01660 109746
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alle masker i uvex silv-Air e-serien kombinerer vores unikke teknologier med optimal brugerkomfort og ekstremt lav åndedrætsmodstand.
  • Dermed er produkterne velegnede til tungt arbejde og langvarig brug.
  • Takket være den forstørrede filteroverflade kan de højtydende modeller endda bæres i flere dage.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Formmaske med partikelfilter og ind- og udåndingsventiler
  • Farve: sølvgrå

Komfortfunktioner

  • Højtydende Climazone-system med tre kamre, der sikrer et behageligt, køligt klima under masken
  • Firepunkts-hovedbåndsfastgørelse, der sikrer en komfortabel, individuel og sikker pasform af masken
  • indbygget, fleksibelt justerbar næseklemme
  • Udåndingsventil til at mindske udåndingsmodstanden og reducere varme og fugt under masken
  • to ekstra filtre med indåndingsventiler, der sikrer mindre åndedrætsmodstand og større komfort takket være lettere luftudveksling
  • Overdel i højkvalitets Silv-Air-materiale, der sikrer optimal åndbarhed
  • Meget blød, omsluttende tætningslæbe, der sikrer optimal brugerkomfort og pålidelig tætning
  • En udskæring til næsen i tætningslæben sikrer en perfekt tætning uanset næseform
  • Indåndingsmodstanden er op til 40 procent lavere end ved almindelige FFP2-masker på markedet

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret FFP2-åndedrætsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
  • D-mærkning (bestået test for dolomitstøv): optimal åndbarhed, selv ved kraftig støvdannelse
  • R-mærkning (genanvendelig): testet for genanvendelighed og ydeevne, også i det andet skift