Maska uvex silv-Air e 7232 FFP2

Št. art.: 8787232
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
Številka izdelka 8787232
EAN/GTIN 4031101949611
Številka proizvajalca 8787232
L-število L01660 109746
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Wszystkie maski z serii uvex silv-Air e łączą nasze unikalne technologie, zapewniając optymalny komfort noszenia i wyjątkowo niskie opory przepływu powietrza.
  • Dzięki temu produkty nadają się do ciężkich prac i długotrwałego noszenia.
  • Dzięki powiększonej powierzchni filtra modele o wysokiej wydajności mogą być noszone nawet przez kilka dni.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • maska formująca z filtrem cząstek stałych, wyposażona w zawory wdechowe i wydechowe
  • Kolor: srebrnoszary

Cechy zapewniające komfort

  • Wysokowydajny system climazone z trzema komorami zapewniający przyjemny, chłodny klimat pod maską
  • Czteropunktowe mocowanie pałąka na głowę zapewniające wygodne, indywidualne i bezpieczne dopasowanie maski
  • wbudowany, elastycznie regulowany klips na nos
  • Zawór wydechowy służący do zmniejszenia oporu wydechu oraz ograniczenia nagromadzenia ciepła i wilgoci pod maską
  • dwa dodatkowe filtry z zaworami wdechowymi, zapewniające mniejszy opór przepływu powietrza i większy komfort dzięki łatwiejszej wymianie powietrza
  • wysokiej jakości materiał wierzchni Silv-Air zapewniający doskonałą oddychalność
  • bardzo miękka, obwodowa uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne uszczelnienie
  • Wgłębienie na nos w uszczelce zapewnia idealne przyleganie przy niemal każdym kształcie nosa
  • Opór przy wdechu mniejszy nawet o 40 procent w porównaniu z maseczkami FFP2 dostępnymi na rynku

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana maska ochronna FFP2 zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009
  • Oznaczenie „D” (pozytywny wynik badania na obecność pyłu dolomitowego): doskonała przepuszczalność powietrza nawet przy dużym zapyleniu
  • Oznaczenie R (nadaje się do ponownego użycia): przetestowane pod kątem możliwości ponownego użycia i wydajności również podczas drugiej zmiany

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript