Pinze per pompe dell'acqua Maul-W.44mm L.300mm

Codice art.: 87182015
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale Acciaio
Lunghezza complessiva L 353 mm
Apertura max a 44 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica 15
Caratteristiche Fermo di contrasto; Regolazione rapida; Autoserraggio
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Superficie es. cromata; es. lucidata
Normativa DIN ISO 8976
Forma ganasce/forchetta Es. curva
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Unità di misura apertura sistema metrico
Tipo di articolazione Cerniera scorrevole
Possibilità di regolazione precisa e rapida sì
Colore rosso; nero
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Processo di produzione Es. temprata
Peso totale 526 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87182015
EAN / GTIN 4005887010223
Codice del produttore 87182015
Numero-L L60010 6907
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione rapida del pezzo tramite pulsante
  • Regolazione superfine continua e regolare
  • Autoserrante sul pezzo in lavorazione, a risparmio di forza e antiscivolo
  • Denti temprati a induzione, estremamente duri e duraturi
  • Giunto scorrevole passante con doppio supporto tipico di VBW
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Brevetti EP e USA
  • Struttura complessiva estremamente resistente, rivestimento di alta qualità
  • I tester professionisti conferiscono a FastGRIP 250 la ″raccomandazione AutoClassic″

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 44 mm
  • Regolazione della larghezza di apertura: 15x
  • Maniglie: rivestimento in plastica rossa
  • Lunghezza [mm]: 353 mm
  • Peso: 526 g