Pince à pompe à eau Maul-W.44mm L.300mm

Réf.: 87182015
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau Acier
Longueur totale L 353 mm
Capacité de serrage max. a 44 mm
Nombre de crans pour réglage 15
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide; serrage automatique
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Surface avec chromage; avec polissage
Norme DIN ISO 8976
Forme mors/mâchoire courbé
Position mors/mâchoire avec coude
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Type d’articulation charnière
Possibilité de réglage fin rapide oui
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Procédé de fabrication trempage
Poids total 526 g

Identification et classification

Référence article 87182015
EAN / GTIN 4005887010223
Réf. fabricant 87182015
Article hors catalogue L60010 6907
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Réglage rapide sur la pièce à usiner via le bouton-poussoir
  • Réglage ultra-fin en continu et fluide
  • Auto-serrage sur la pièce, économie de force et antidérapant
  • Dents durcies par induction, extrêmement dures et durables
  • Joint coulissant traversant avec double support typique de VBW
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Brevets EP et US
  • Construction globale extrêmement résiliente, revêtement de haute qualité
  • Les testeurs professionnels donnent à FastGRIP 250 la « recommandation AutoClassic »

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 44 mm
  • Réglage de la largeur d'ouverture: 15x
  • Poignées: revêtement plastique rouge
  • Longueur mm (L): 353 mm
  • Poids: 526 g