Alicates para bombas de agua Maul-W.44mm L.300mm

Número de artículo: 87182015
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero
Longitud total L 353 mm
Abertura de sujeción máx. a 44 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso 15
Características Protección antienganche; Ajuste rápido; Autoenganche
Versión mordaza/boca Con dentado
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Norma DIN ISO 8976
Forma mordazas / boca curvadas
Posición mordazas / boca acodadas
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Tipo de articulación Articulación regulable
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Color rojo; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Peso total 526 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87182015
EAN / GTIN 4005887010223
Número del fabricante 87182015
Número L L60010 6907
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste rápido en la herramienta por medio de pulsador
  • Ajuste superfino sin escalonamientos y de funcionamiento suave
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, ahorro de fuerza y antideslizante
  • Dientes endurecidos inductivamente, extremadamente duros y duraderos
  • Junta deslizante de paso a presión con soporte doble típico de VBW
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Patentes de EE. UU. Y EP
  • Construcción general extremadamente resistente, recubierto de alta calidad
  • Los probadores profesionales dan a FastGRIP 250 la “recomendación AutoClassic”

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 44 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 15x
  • Mangos: revestimiento de plástico rojo
  • Longitud [mm): 353 mm
  • Peso: 526 g