Clește pentru pompă de apă Maul-W.44mm L.300mm

Cod articol.: 87182015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 87182015
EAN / GTIN 4005887010223
Număr producător 87182015
L-Număr L60010 6907
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Reglare rapidă a piesei de prelucrat prin intermediul butonului
  • Reglare superfină fără trepte, cu funcționare lină
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, economie de forță și non-alunecare
  • Dinți întăriți inductiv, extrem de durabili și durabili
  • Îmbinare glisantă push-through cu suport dublu tipic pentru VBW
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Brevete ale SUA și ale UE
  • Construcție generală extrem de rezistentă, acoperită de înaltă calitate
  • Testerele profesionale oferă FastGRIP 250 ″recomandarea AutoClassic″

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 44 mm
  • Reglarea lățimii de deschidere: 15x
  • Mânere: strat de plastic roșu
  • Lungime [mm): 353 mm
  • Greutate: 526 g