• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.44mm L.353mm

Artikel-Nr.: 87182015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Stahl
Länge gesamt L 353 mm
Spannweite max. a 44 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung 15
Eigenschaften Klemmschutz; Schnellverstellung; Selbstklemmung
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Oberfläche poliert; verchromt
Norm DIN ISO 8976
Form Backen/ Maul gebogen
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Maßeinheit Spannweite metrisch
Art Gelenk Gleitgelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Wasserpumpenzange
Herstellungsverfahren gehärtet
Gewicht gesamt 526 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87182015
EAN / GTIN 4005887010223
Herstellernummer 87182015
L-Nummer L60010 6907
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
  • Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
  • stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
  • induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
  • Griffe mit Kunststoffüberzug
  • DIN ISO 8976

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 44 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 15x
  • Griffe: roter Kunststoffüberzug
  • Länge mm (L): 353 mm
  • Gewicht: 526 g