Siko kleště rozsah-.44mm D.300mm

Artiklové číslo: 87182015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocel
Celková délka L 353 mm
Šířka upnutí max. a 44 mm
Počet zářezů jemné nastavení 15
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Povrch chromované; leštěné
Norma DIN ISO 8976
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené
Hmotnost celkem 526 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87182015
EAN / GTIN 4005887010223
Číslo výrobce 87182015
L-číslo L60010 6907
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Rychlé nastavení obrobku pomocí tlačítka
  • Plynulé, plynulé nastavení superfinu
  • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
  • Indukčně kalené zuby, extrémně tvrdé a odolné
  • Protlačovací posuvný kloub s dvojitou podpěrou typickou pro VBW
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • EP a americké patenty
  • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak
  • Profesionální testeři dávají FastGRIP 250 ″doporučení AutoClassic″

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 44 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 15x
  • Rukojeti: červený plastový povlak
  • Délka [mm): 353 mm
  • Hmotnost: 526 g