Tange til vandpumpe Maul-W.44mm L.300mm

Art.-nr.: 87182015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale Stål
Længde i alt L 353 mm
Spændvidde maks. a 44 mm
Antal trin, finindstilling 15
Egenskaber Klembeskyttelse; Hurtigjustering; automatisk fastgørelse
Version, kæber/mund takkede
Overflade forkromet; poleret
Standard DIN ISO 8976
Farve rød; sort
Form, kæber/mund bøjet
Position, kæbe/mund vinklet
Måleenhed, spændvidde metrisk
Type, led glideled
Mulighed for klik-finjustering ja
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Fremstillingsproces hærdet
Vægt, samlet 526 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87182015
EAN/GTIN 4005887010223
Producentnummer 87182015
L-nummer L60010 6907
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig indstilling af emnet via trykknap
  • Trinløs, glat-kørende superfin justering
  • Selvfastspænding på emnet, kraftbesparende og skridsikker
  • Induktivt hærdede tænder, ekstremt hårde og holdbare
  • Glideled med dobbelt støtte typisk for VBW
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • EP- og amerikanske patenter
  • Ekstremt robust konstruktion, høj kvalitet belagt
  • Professionelle testere giver FastGRIP 250 ″AutoClassic-anbefalingen″

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 44 mm
  • Justering af åbningsbredde: 15x
  • Håndtag: rød plastbelægning
  • Længde [mm): 353 mm
  • Vægt: 526 g