Manico di ricambio Hickory ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8596480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie ROTBAND-PLUS
Per Testa della mazza
Protezione del manico si
Materiale Manico in noce americano
Tipo di prodotto Manico
Normativa DIN 5111

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8596480
EAN / GTIN 4010883859646
Codice del produttore 8596480
Numero-L L60160 3889
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in hickory con doppia rastremazione a norma DIN 5111
Con questo manico in legno sec. DIN 5111 basta una qualsiasi testa DIN per realizzare un martello ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 500 g
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Della stessa famiglia "ROTBAND-PLUS" Visualizza tutto