• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 320 mm

Artikel-Nr.: 8596480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Hickoryholz
Norm DIN 5111
Serie ROTBAND-PLUS
geeignet für Hammerkopf
Stielschutz ja
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8596480
EAN / GTIN 4010883859646
Herstellernummer 8596480
L-Nummer L60160 3889
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111
  • Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube
  • Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
  • So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 500 g
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein