Ricambio manico frassino ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8589270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8589270
EAN / GTIN 4010883858922
Codice del produttore 8589270
Numero-L L60160 3222

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino con doppia rastremazione a norma DIN 5111
Con questo manico in legno sec. DIN 5111 basta una qualsiasi testa DIN per realizzare un martello ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 300 g
  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no