Manico di ricambio Hickory ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8595080
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Materiale Manico in noce americano
Normativa DIN 5111
Serie ROTBAND-PLUS
Per Testa della mazza
Protezione del manico si
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8595080
EAN / GTIN 4010883859509
Codice del produttore 8595080
Numero-L L60160 3882
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in hickory con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Con questo manico in legno sec. DIN 5111 basta una qualsiasi testa DIN per realizzare un martello ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 200 g
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Della stessa famiglia "ROTBAND-PLUS" Visualizza tutto