Losse hickory steel 320 mm

Artikelnummer: 8596480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8596480
EAN/GTIN 4010883859646
Nummer fabrikant 8596480
L-nummer L60160 3889

Omschrijving

Omschrijving:

tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111
met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 500 g
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen