Kalapácsnyél hickory 320 mm

Cikkszám: 8596480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8596480
EAN / GTIN 4010883859646
Gyártó száma 8596480
L-szám L60160 3889

Leírás

Leírás:

Dupla ívű hickory nyél DIN 5111
Kiegészítő edzett acél nyélvédő Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar
Ezzel a DIN 5111 szabványosított fa nyéllel bármely DIN kalapácsfej átalakítható ROTBAND-PLUS kalapáccsá
Hogyan kell csinálni: A nyelet a kalapácsfejbe a Dugókulcsig behajtva. Üsse a csillag éket az előírt lyukba. Húzza meg a reteszelőlemezt a kalapácsfejen lévő csavarral.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 500 g
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs