Sada štěrbinových děrovačů plechu s ruční hydraulikou, Typ: 1

Artiklové číslo: 834855 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Ruční hydraulické zařízení
Obal
kufříky
oblast EX
ne
Pro materiál
plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834855 1
EAN / GTIN 4045197967176
Číslo výrobce 834855 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

1 ruční hydraulika č. 834655.
Po 1 děrovačce plechu (podobné jako č. 834160, avšak bez kulového přítlačného ložiska) ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
Po 1 tažném čepu 3/4 palc. − UNF / M10×1 resp,. 3/4 palc.− UNF / M16×1,5 s distanční podložkou.
1 plastový kufr v rozměrech 495×385×140 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Ruční hydraulický přístroj k ražení kruhových, čtvercových a pravoúhlých otvorů do plechu bez otřepů.
  • Vhodné pro stavbu rozvaděčů a zařízení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepřekračujte maximální sílu u rukojeti a tlakový výkon nářadí.
  • Na rukojeť neumisťujte žádná prodloužení a obcházející adaptéry.