Jeu de poinçons fendus avec outil hydraulique à main, Type: 1

Réf.: 834855 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit appareils hydraulique à main
Emballage coffret/valise
Zone EX non
Pour matériau Tôle

Identification et classification

Référence article 834855 1
EAN / GTIN 4045197967176
Réf. fabricant 834855 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

1 outil hydraulique à main 834655.
1 poinçon fendu de chaque (comme 834160, mais sans butée à billes) ⌀ 16,2 (M16) ; 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
1 boulon d'assemblage de chaque 3/4 pouce − UNF / M10×1 ou 3/4 pouce − UNF / M16×1,5 avec entretoise.
1 coffret en plastique de 495×385×140 mm.

Warning:

Utilisation normale
  • Hydraulique à main pour le poinçonnage de trous sans bavures à l’aide de poinçons ronds, carrés et rectangulaires.
  • Convient pour la construction d’équipements et d’armoires électriques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas dépasser la force maximale au niveau de la poignée ni la capacité de pression de l’outil.
  • Ne pas fixer de rallonges ni d’adaptateurs à la poignée.