Skėlimo skylmušių rinkinys su rankiniu hidrauliniu įtaisu, Tipas: 1

Prekės Nr.: 834855 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis rankinis hidraulinis prietaisas
Pakuotė Lagaminai
EX sričiai ne
Medžiagai Lakštas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 834855 1
EAN / GTIN 4045197967176
Gamintojo numeris 834855 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

1 rankinis hidraulinis įtaisas Nr. 834655.
Po 1 lakštinio metalo skėlimo skylmušį (panašus į Nr. 834160, tačiau be atraminio guolio) ⌀ 16,2 (M16) − 20,4 (PG13 / M20) − 22,5 (PG16 / M22) − 25,4 (M25) − 32,5 (M32) − 40,4 (M40).
Po 1 įtempimo varžtą 3/4 colio − UNF / M10×1 bzw. 3/4 colio − UNF / M16×1,5 su skėtimo disku.
1 plastikinis lagaminas, matmenys 495×385×140 mm.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Rankinė hidraulika, skirta apvalioms, kvadratinėms ir stačiakampėms kiaurymėms skardoje išmušti.
  • Tinka valdymo spintų ir įrenginių konstravimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neviršykite maksimalios spaudimo jėgos rankenai ir įrankio slėgio.
  • Prie rankenos negalima pritvirtinti ilgintuvų ar apėjimo adapterių.