Garnitura distantnih probijača za čelični lim s ručnom hidraulikom, tip: 1

Artikl br.: 834855 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda ručni hidraulički probijač
Pakiranje Plastični kofer.
EX područje ne
Za materijala Lim

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 834855 1
EAN / GTIN 4045197967176
Broj proizvođača 834855 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opseg isporuke:

1 ručna hidraulika br. 834655.
Po 1 distantni probijač (slično kao br. 834160, ali bez kugličnog ležaja) ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
Po 1 povlačni vijak 3/4 cola − UNF/M10×1, odn. 3/4 cola − UNF/M16×1,5 s distantnom pločicom.
1 plastični kovčeg dimenzija 495×385×140 mm.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Ručni hidraulični uređaj za probijanje rupa s okruglim, kvadratnim i pravokutnim probijačima.
  • Pogodno za izgradnju upravljačkih ormara i postrojenja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne prekoračiti maksimalnu silu na ručici i snagu pritiska alata.
  • Ne pričvršćivati produžetke ili zaobilazne adaptere na ručicu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu