Halkaisureikämeistisarja, käsikäyttöinen, hydraulinen, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 834855 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi käsikäyttöinen hydraulilaite
Pakkaus Muovikotelo
EX-alue ei
Materiaalille Pelti

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 834855 1
EAN / GTIN 4045197967176
Valmistajan numero 834855 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

1 käsikäyttöinen hydraulityökalu nro 834655.
1 halkaisureikämeisti (kuten nro 834160, mutta ilman painekuulalaakeria) ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
1 kiristyspultti 3/4 tuumaa − UNF / M10×1 tai 3/4 tuumaa − UNF / M16×1,5 ja aluslaatta.
1 muovilaukku, mitat 495×385×140 mm.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käsikäyttöinen hydraulityökalu purseettomien reikien stanssaukseen pyörö-, neliö- ja suorakulmareikämeisteillä.
  • Soveltuu kytkentäkaappien ja järjestelmien valmistukseen.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Kahvan maksimivoimaa ja työkalun maksimipainetehoa ei saa ylittää.
  • Kahvaan ei saa kiinnittää jatkokappaleita tai ohitussovittimia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin