• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Tagliatubi INOX (VA) / Rame, per ⌀ esterno del tubo fino a: 42mm

Codice art.: 819451 42
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
per ⌀ esterno del tubo fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 20 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 42 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 819451 42
copia
EAN / GTIN 4039976020855
copia
Codice del produttore 113380 R
copia
Produttore/persona responsabile REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta per forti sollecitazioni e guida stabile del mandrino. Grazie ai 2 oppure 4 rulli di guida e alla precisione di questi ultimi e della rotella, è possibile lavorare in modo preciso eseguendo un taglio ad angolo retto.

Uso:

Speciale per tagliare tubi in acciaio VA e rame fino a spessore di parete massimo 4 mm.