• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Lampada d'ispezione - 600 lumen

Codice art.: 779.CLSPPB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile no
Serie -
Grado di protezione IP IP67
Grado di protezione IK IK07
Regolabile in continuo no
Numero di livelli di luminosità 3
Flusso luminoso min. 180 lm
Flusso luminoso max. 600 lm
Durata della luce min. 3,5 h
Durata illuminazione max. 6,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore grey; black
Grado di protezione / Classe di protezione IK index of protection; IP degree of protection
Tipo di prodotto Lampade da lavoro
Per atmosfere esplosive no
Materiale plastica
Tipo di fissaggio hook; magnet
Senza copertura no
Senza sfarfallio si
Luminosità regolabile
Angolo d´irradiamento regolabile
Focus regolabile no
Temperatura cromatica regolabile no
Lampadine sostituibili no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 779.CLSPPB
EAN / GTIN 3662424172618
Codice del produttore 779.CLSPPB
Numero-L L60130 11671
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ricaricabile con spina USB-C
  • Design robusto, soddisfa i requisiti IP67 e IK07
  • Comprende un magnete e un gancio
  • 600 lumen - autonomia 3h30min
  • 300 lumen - autonomia 6h30min
  • Luce a torcia 180 lumen - autonomia 5h30min
  • Indicatore del livello di batteria

Fornitura:

  • Il cavo USB-C è incluso