{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Ne | |
| Serija | - | |
| Vrsta zaščite IP | IP67 | |
| Vrsta zaščite IK | IK07 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | ne | |
| Število svetlobnih nivojev | 3 | |
| Svetlobni tok min. | 180 lm | |
| Svetlobni tok maks. | 600 lm | |
| Trajanje osvetlitve min. | 3,5 h | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 6,5 h | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | sive; črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Material | umetne mase | |
| Vrsta pritrditve | kavelj; magnet | |
| Brez bleščanja | Ne | |
| Brez migetanja | Da | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Nastavljiv kot snopa | da | |
| Fokus je nastavljiv | Ne | |
| Barvna temperatura nastavljiva | ne | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 779.CLSPPB | |
| EAN/GTIN | 3662424172618 | |
| Številka proizvajalca | 779.CLSPPB | |
| L-število | L60130 11671 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |