600 lm inspection light

Nr art.: 779.CLSPPB
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Seria -
Stopień ochrony IP IP67
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 3
Strumień światła min. 180 lm
Strumień światła maks. 600 lm
Min. czas świecenia 3,5 h
Maks. czas świecenia 6,5 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Bez efektu olśnienia nie
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulacja ogniskowania nie
Regulowana temperatura barwy nie
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 779.CLSPPB
EAN / GTIN 3662424172618
Numer producenta 779.CLSPPB
Numer L L60130 11671
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Rechargeable with USB-C plug
  • Rugged design, fulfils IP67 and IK07 requirements
  • Includes a magnet and a hook
  • 600 lumens - 3h30min runtime
  • 300 lumens - 6h30min runtime
  • Torch light 180 lumens - 5h30min runtime
  • Battery level indicator

W dostawie:

  • USB-C cable is included