{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | - | |
| Denominazione originale prodotto | Kreuzmeißel mit Vollprofil | |
| Esecuzione impugnatura | Impugnatura monocomponente | |
| Caratteristiche maniglia | Es. antiscivolo | |
| Colore | rosso | |
| Contenuto | Parte singola | |
| Tipo di prodotto | Scalpelli | |
| Forma del codolo | es. tonda | |
| Diametro del codolo | 8 mm | |
| Forma della testa di percussione | Forma a croce; a punta | |
| Esecuzione testa di percussione | temprate | |
| Durezza punta in HRC | 54 | |
| Lunghezza complessiva | 180 mm | |
| Superficie | es. verniciata | |
| Materiale | Acciaio al cromo vanadio | |
| Impugnatura presente | sì | |
| Peso totale | 240 g |
| Codice articolo | 265.18 | |
| EAN / GTIN | 3148511618004 | |
| Codice del produttore | 265.18 | |
| Numero-L | L60130 3561 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |