Lampe d'inspection - 600 lumens

Réf.: 779.CLSPPB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable non
Série -
Indice de protection IP IP67
Indice de protection IK IK07
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 3
Flux lumineux min. 180 lm
Flux lumineux max. 600 lm
Durée d’éclairage min. 3,5 h
Durée d’éclairage max. 6,5 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur gris; noir
Indice de protection / Classe de protection indice de protection IK; Degré de protection IP
Type de produit lampes de travail
Pour zones EX non
Matériau plastique
Type de fixation crochets; aimant
Antireflets non
Sans scintillement oui
Luminosité réglable oui
Angle de départ réglable oui
Mise au point réglable non
Température de couleur réglable non
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 779.CLSPPB
EAN / GTIN 3662424172618
Réf. fabricant 779.CLSPPB
Article hors catalogue L60130 11671
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Rechargeable avec prise USB-C
  • Design robuste, répond aux exigences IP67 et IK07
  • Comprend un aimant et un crochet
  • 600 lumens - 3h30min d'autonomie
  • 300 lumens - 6h30min d'autonomie
  • Lampe de poche 180 lumens - 5h30min d'autonomie
  • Indicateur de niveau de batterie

Livraison:

  • Câble USB-C inclus