• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionslampe - 600 Lumen

Artikel-Nr.: 779.CLSPPB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar nein
Serie -
IP Schutzart IP67
IK Schutzart IK07
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 3
Lichtstrom min. 180 lm
Lichtstrom max. 600 lm
Leuchtdauer min. 3,5 h
Leuchtdauer max. 6,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grau; schwarz
Schutzart / Schutzklasse IK Schutzart; IP Schutzart
Produktart Arbeitsleuchte
EX-Bereich geeignet nein
Material Kunststoff
Art der Befestigung Haken; Magnet
Blendfrei nein
Flimmerfrei ja
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar ja
Fokus einstellbar nein
Farbtemperatur verstellbar nein
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 779.CLSPPB
EAN / GTIN 3662424172618
Herstellernummer 779.CLSPPB
L-Nummer L60130 11671
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wiederaufladbar mit USB-C Stecker
  • Robustes Design, erfüllt IP67 und IK07 Anforderung
  • Enthält einen Magneten und einen Haken
  • 600 Lumen - 3h30min Laufzeit
  • 300 Lumen - 6h30min Laufzeit
  • Taschenlampenlicht 180 Lumen - 5h30min Laufzeit
  • Batteriestandsanzeige

Lieferumfang:

  • USB-C Kabel ist enthalten