Lámpara de inspección - 600 lumen

Número de artículo: 779.CLSPPB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable no
Serie -
Clase de protección IP: IP67
Clase de protección IK IK07
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso mín. 180 lm
Flujo luminoso máx. 600 lm
Tiempo de iluminación mín. 3,5 h
Tiempo de iluminación máx. 6,5 h
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Aptitud para zonas EX no
Material plástico
Tipo de fijación Gancho; Imán
Antirreflejos no
Sin parpadeo
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Enfoque ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 779.CLSPPB
EAN / GTIN 3662424172618
Número del fabricante 779.CLSPPB
Número L L60130 11671
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Recargable con enchufe USB-C
  • Diseño resistente, cumple los requisitos IP67 e IK07
  • Incluye un imán y un gancho
  • 600 lúmenes - 3h30min de autonomía
  • 300 lúmenes - 6h30min de autonomía
  • Luz de antorcha 180 lúmenes - 5h30min de autonomía
  • Indicador de nivel de batería

Volumen de suministro:

  • Se incluye cable USB-C