• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Maillet anti-rebond avec manche en fibres de verre, ⌀ tête du maillet: 50mm

Réf.: 755000 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

matériau insert nylon
dureté type dur
Poids total 1 040 g
Longueur totale 380 mm
Diamètre boîtier 50 mm
matériau boîtier acier
Forme de surface de frappe forme ronde
résistance à l’usure oui
Série SUPERCRAFT
Longueur tête 120 mm
Caractéristiques anti-rebond
Bâtis oui
embout pour maillet à frappe amortie 1
Exécution manche trimatière
Matériau, manche fibres de verre
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 755000 50
EAN / GTIN 4030618303008
Réf. fabricant 3389.050
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche incassable en fibres de verre «Ultratec».

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.