• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rückschlagfreier Hammer mit Glasfaserstiel, Hammerkopf-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 755000 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Einsatz Nylon
Härte hart
Gewicht gesamt 1 040 g
Länge gesamt 380 mm
Durchmesser Gehäuse 50 mm
Material Gehäuse Stahl
Form Schlagfläche rund
verschleißfest ja
Serie SUPERCRAFT
Länge Kopf 120 mm
Eigenschaften Rückschlagfrei
Gehäuse ja
Schonhammer Einsatz 1
Ausführung 3K
Material, Stiel Glasfaser
Produktart Schonhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 755000 50
EAN / GTIN 4030618303008
Herstellernummer 3389.050
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Unzerbrechlicher „Ultratec“ Glasfaserstiel.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.