Mazzuola antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 40mm

Codice art.: 754755 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale inserto nylon
Durezza es. medio-dura
Diametro superficie battente 40 mm
Peso totale 675 g
Lunghezza complessiva 365 mm
Materiale corpo acciaio
Stampo a superficie battente es. tonda
Resistente all’usura si
Lunghezza della testina 110 mm
Caratteristiche Antirimbalzo
Cassettiere sì
Inserto per mazze 1
Lunghezza, Manico 325 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754755 40
EAN / GTIN 4069515054676
Codice del produttore 754755 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo. Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri). Con manico in noce americano.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per i tasselli di ricambio vedi n. art. 754756.