{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, indsats | nylon | |
| Hårdhed | middel hård | |
| Slagfladediameter | 40 mm | |
| Vægt, samlet | 675 g | |
| Samlet længde | 365 mm | |
| Materiale, hus | stål | |
| Slagfladeform | rund | |
| slidstærk | ja | |
| Hovedlængde | 110 mm | |
| Egenskaber | rekylfri | |
| Hus | ja | |
| Bane til bløde hamre | 1 | |
| Længde, skaft | 325 mm | |
| Materiale, skaft | Hickorytræ | |
| Produkttype | blød hammer | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 754755 40 | |
| EAN/GTIN | 4069515054676 | |
| Producentnummer | 754755 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |