{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare | nailon | |
| Duritate | mediu dur | |
| Diametrul suprafeței de impact | 40 mm | |
| Greutate totală | 675 g | |
| Lungimea totală | 365 mm | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Forma suprafeței de impact | rotund | |
| rezistent la uzură | da | |
| Lungimea capului | 110 mm | |
| Caracteristici | Fără recul | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1 | |
| Lungime, Coadă | 325 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 754755 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515054676 | |
| Număr producător | 754755 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |