{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale inserto | nylon | |
| Durezza | es. medio-dura | |
| Diametro superficie battente | 60 mm | |
| Peso totale | 1.370 g | |
| Lunghezza complessiva | 415 mm | |
| Materiale corpo | acciaio | |
| Stampo a superficie battente | es. tonda | |
| resistente all’usura | si | |
| Lunghezza della testina | 120 mm | |
| Caratteristiche | Antirimbalzo | |
| Cassettiere | sì | |
| Inserto per mazze | 1 | |
| Lunghezza, Manico | 355 mm | |
| Materiale, Manico | Manico in noce americano | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 754755 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515054690 | |
| Codice del produttore | 754755 60 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |