{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiagų naudojimas | nailonas | |
| Kietis | vidutinio kietumo | |
| Smūgių paviršiaus skersmuo | 40 mm | |
| Bendras svoris | 675 g | |
| Bendras ilgis | 365 mm | |
| Korpuso medžiaga | plienas | |
| Smūgių paviršiaus forma | apval | |
| Nedyla | taip | |
| Galvutės ilgis | 110 mm | |
| Savybės | be atatrankos | |
| Korpusas | taip | |
| Minkšto plaktuko antgalis | 1 | |
| Ilgis, kotas | 325 mm | |
| Medžiaga, kotas | Riešutmedis | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | kotas |
| Produkto numeris | 754755 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515054676 | |
| Gamintojo numeris | 754755 40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |