Mazzuola antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 20mm

Codice art.: 754755 20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale inserto nylon
Durezza es. medio-dura
Diametro superficie battente 20 mm
Peso totale 190 g
Lunghezza complessiva 290 mm
Materiale corpo acciaio
Stampo a superficie battente es. tonda
resistente all’usura si
Lunghezza della testina 75 mm
Caratteristiche Antirimbalzo
Cassettiere sì
Inserto per mazze 1
Lunghezza, Manico 270 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754755 20
EAN / GTIN 4069515054638
Codice del produttore 754755 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo. Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri). Con manico in noce americano.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per i tasselli di ricambio vedi n. art. 754756.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità