Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 754755 40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
633 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Einsatz Nylon
Härte mittel hart
Durchmesser Schlagfläche 40 mm
Gewicht gesamt 675 g
Länge gesamt 365 mm
Material Gehäuse Stahl
Form Schlagfläche rund
verschleißfest ja
Länge Kopf 110 mm
Eigenschaften Rückschlagfrei
Gehäuse ja
Schonhammer Einsatz 1
Länge, Stiel 325 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Produktart Schonhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754755 40
EAN / GTIN 4069515054676
Herstellernummer 754755 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen. Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart). Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754756.

Downloads & Dokumente