{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | singoli | |
| Normativa | DIN 6475; DIN 6475 | |
| Materiale testa | steel; steel | |
| Superficie | painted; painted | |
| Forma superficie battente | flat; flat | |
| Dimensioni binari | rectangular; rectangular | |
| Superficie battente | ground; ground | |
| Unità peso senza manico | metric; metric | |
| Peso senza manico | 2.000 g; 2.000 g | |
| Protezione del manico | yes; yes | |
| Tipo | nylon; nylon | |
| Lunghezza, Manico | 300 mm | |
| Materiale, Manico | Manico in noce americano | |
| Superficie | es. naturale | |
| Tipo di prodotto | club hammer; club hammer | |
| Contenuto | single part; single part | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 751005 2 | |
| EAN / GTIN | 4016134506178 | |
| Codice del produttore | 5293032000 | |
| Produttore/persona responsabile | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |