• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Masses manche Hickory, Poids sans manche: 2kg

Réf.: 751005 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Norme DIN 6475
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Surface de frappe avec rectification
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 2 000 g
Protection du manche oui
Type nylon
Longueur, manche 300 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface couleur naturelle
Type de produit massette
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 751005 2
EAN / GTIN 4016134506178
Réf. fabricant 5293032000
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Masse avec manche cintré en hickory.

Norme:

DIN 6475

Matière(s):

Acier à outils spécial.