{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Norma | DIN 6475 | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | lacado/a | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Superficie de impacto | rectificado/a | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Peso sin mango | 2.000 g | |
| Protección mango | sí | |
| Tipo | nailon | |
| Longitud, Mango | 300 mm | |
| Material, Mango | Madera de nogal negro | |
| Superficie | natural | |
| Tipo de producto | mazo | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 751005 2 | |
| EAN / GTIN | 4016134506178 | |
| Número del fabricante | 5293032000 | |
| Fabricante/responsable | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |