• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fäustel, Gewicht ohne Stiel: 2kg

Artikel-Nr.: 751005 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Norm DIN 6475; DIN 6475
Material Kopf Stahl; Stahl
Oberfläche lackiert; lackiert
Bahnform flach; flach
Bahnabmaße eckig; eckig
Schlagfläche geschliffen; geschliffen
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch; metrisch
Gewicht ohne Stiel 2 000 g; 2 000 g
Stielschutz ja; ja
Art Nylon; Nylon
Länge, Stiel 300 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche natur
Produktart Fäustel; Fäustel
Inhalt Einzelteil; Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751005 2
EAN / GTIN 4016134506178
Herstellernummer 5293032000
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Fäustel mit geschweiftem Hickorystiel.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.